simturn AX inserto da taglio, filettatura trapezoidale, profilo parziale, interno, Dmin=7,2 mm, P=3 mm, L2=20,3 mm

Codice art.: A07.TR30.01.20.72 ML X800
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
Codice articolo A07.TR30.01.20.72 ML X800
EAN / GTIN 4069769086362
Codice del produttore AJGNX800
Numero-L L23830 104396
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Filettatura trapezoidale, profilo parziale, interno
Dmin=7,2 mm, P=3 mm, L2=20,3 mm

Parametri tecnici:

  • a = 6,95 mm
  • w = 0,96 mm
  • tmax = 1,75 mm
  • S = 1,10 mm
  • LH = 23,0 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • d = 4,55 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 7,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • Passo (da) = 3,0 mm
  • f = 3,45 mm