simcut BA Supporto per morsa, acciaio, scanalatura convenzionale, D=7 mm, D1=45 mm

Codice art.: A07.SB20
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
Codice articolo A07.SB20
EAN / GTIN 4069769085938
Codice del produttore AAEE
Numero-L L23830 692
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simcut BA portamorsetti
Acciaio, scanalatura convenzionale
D=7 mm, D1=45 mm

Parametri tecnici:

  • L1 = 78,0 mm
  • Cacciavite = T15F
  • Vite = ATKW
  • Ls = 32,0 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • L2 = 32,0 mm
  • h = 18,0 mm
  • ØD2 = 22,0 mm
  • ØD1 = 45,0 mm
  • Con alimentazione di refrigerante = Sì / Sì
  • ØDg6 = 20,0 mm