inserto di taglio simcut BA, per il taglio di profili esagonali, per larghezze di chiave da 10 mm a 15 mm

Codice art.: A07.H100.25.92 B X800
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
Codice articolo A07.H100.25.92 B X800
EAN / GTIN 4069769085693
Codice del produttore AXB0X800
Numero-L L23830 2225
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simcut BA
Scanalatura di profili esagonali
Per chiavi di larghezza compresa tra 10 mm e 15 mm

Parametri tecnici:

  • f = 4,60 mm
  • w = 8,0 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • LH = 28,0 mm
  • SW fino a = 15,0 mm
  • SW da = 10,0 mm