inserto da taglio simturn AX, produzione e alesatura di fori, ØDCMIN=6,7, R=0,2, L2=20,3

Codice art.: A07.DB34.20.70.20 YR X400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo A07.DB34.20.70.20 YR X400
EAN / GTIN 4069769085525
Codice del produttore A035X400
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Produzione e foratura di fori
ØDCMIN=6,7, R=0,2, L2=20,3

Parametri tecnici:

  • L2 = 20,3 mm
  • LH = 23,0 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • f = 3,35 mm
  • R = 0,20 mm
  • d = 6,4 mm
  • ØDCMIN = 6,7 mm
  • ØDCMAX = 7,0 mm
  • a = 6,55 mm
  • L3 (profondità massima del foro) = 15,0 mm