simcut BA inserto da taglio, per la creazione di smussi del bordo esterno di scanalature, Dmin=6 mm, L=4,5 mm, L2=25,4 mm

Codice art.: A07.4545.25.60 BF X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo A07.4545.25.60 BF X800
EAN / GTIN 4069769085099
Codice del produttore AYD7X800
Numero-L L23830 100618
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simcut BA
Scanalatura degli smussi del bordo esterno della scanalatura
Dmin=6 mm, w=4,5 mm, L2=25,4 mm

Parametri tecnici:

  • ØD = 7,0 mm
  • f = 2,6 mm
  • LH = 28,0 mm
  • w = 4,5 mm
  • w1 = 1,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 6,0 mm
  • L2 = 25,4 mm