inserto di taglio simturn AX, alesatura di fori, Dmin=7,2, R=0,2, L2=45,7

Codice art.: A07.1835.45.72.20 YR X800
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
Codice articolo A07.1835.45.72.20 YR X800
EAN / GTIN 4069769084153
Codice del produttore AMXAX800
Numero-L L23830 610
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Tornitura di fori
Dmin=7,2, R=0,2, L2=45,7

Parametri tecnici:

  • L2 = 45,7 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 7,2 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 6,95 mm
  • d = 6,25 mm
  • f = 3,45 mm
  • LH = 48,0 mm
  • tmax = 0,5 mm