simcut BA Inserto da taglio, scanalatura di scanalature longitudinali, DIN 6885, tolleranza JS9, w=4 mm, w=4 mm, tolleranza JS9

Codice art.: A07.0400.25.20 B X800
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
Codice articolo A07.0400.25.20 B X800
EAN / GTIN 4069769082128
Codice del produttore AGHJX800
Numero-L L23830 773
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simcut BA
Scanalatura di scanalature longitudinali, DIN 6885, tolleranza JS9
w=4 mm, b=4 mm, tolleranza JS9

Parametri tecnici:

  • w = 4,0 mm
  • b = 4,0 mm (tolleranza JS9)
  • LH = 28,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 10,0 mm
  • f = 2,8 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • t2 = 1,80 mm (tolleranza +0,2)
  • R = 0,2 mm