Inserto da taglio simcut BA, scanalatura di scanalature longitudinali secondo ANSI B17.2-1967, w=4,021 mm, w=3,969 mm, R=0,102 mm

Codice art.: A07.0396.15.10 B X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo A07.0396.15.10 B X800
EAN / GTIN 4069769081923
Codice del produttore A62DX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simcut BA
Scanalatura di scanalature longitudinali secondo ANSI B17.2-1967
w=4,021 mm, w=3,969 mm, R=0,102 mm

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 6,5 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 5/32
  • b = 3,969 mm
  • f = 2,4 mm
  • LH = 15,0 mm
  • R = 0,102 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • w = 4,021 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • tmaxE = 2,263 mm