simmill OS inserto per fresatura, utensili per alesatura fine, Dmin=5,2 mm, L2=20,3 mm

Codice art.: A07.0245.20.52.05 YR X800
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
Codice articolo A07.0245.20.52.05 YR X800
EAN / GTIN 4069769081626
Codice del produttore AW1EX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill OS inserto per fresatura
Utensili per alesatura fine
Dmin=5,2 mm, L2=20,3 mm

Parametri tecnici:

  • R = 0,05 mm
  • LH = 23,0 mm
  • f = 2,60 mm
  • a = 5,0 mm
  • ap = 0,50 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 5,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • d = 4,25 mm