simturn AX inserto da taglio, alesaggio con rompitruciolo speciale, Dmin=7,2 mm, R=0,2 mm, L2=40,6 mm

Codice art.: A07.0035.40.72.20 YEL X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo A07.0035.40.72.20 YEL X800
EAN / GTIN 4069769075731
Codice del produttore AZ4SX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Tornitura con rompitruciolo speciale
Dmin=7,2 mm, R=0,2 mm, L2=40,6 mm

Parametri tecnici:

  • d = 6,65 mm
  • f = 3,45 mm
  • ap = 0,90 mm
  • a = 6,95 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 7,2 mm
  • L2 = 40,6 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • LH = 43,0 mm