simturn AX inserto da taglio, filettatura UN, profilo parziale, interno, Dmin=6,2 mm, passo/pollici=24-28, L2=15,2 mm

Codice art.: A06.UN24.01.15.62 MR X800
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
Codice articolo A06.UN24.01.15.62 MR X800
EAN / GTIN 4069769074567
Codice del produttore ACDXX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Filettatura UN, profilo parziale, interno
Dmin=6,2 mm, passo/pollice=24-28, L2=15,2 mm

Parametri tecnici:

  • w = 0,11 mm
  • d = 3,95 mm
  • t = 0,64 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 6,2 mm
  • S = 0,55 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • Filettatura/pollice = 24-28
  • a = 5,95 mm
  • ØD = 6,0 mm