simcut BA Portamorsetto, acciaio, per unità di scanalatura, OMC

Codice art.: A06.SB16.ME-W
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo A06.SB16.ME-W
EAN / GTIN 4069769073676
Codice del produttore A03X
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simcut BA portamorsetti
Acciaio, per unità di scanalatura
WTO

Parametri tecnici:

  • ØD1 = 16,5 mm
  • Dado standard = AYXS
  • LK = 17,5 mm
  • L2 = 35,1 mm
  • L1 = 43,0 mm
  • Per unità di scanalatura = OMC
  • ØD2 = 38,9 mm
  • ØD = 6,0 mm