simturn AX inserto di taglio, filettatura NPT, profilo parziale, interno, Dmin=6,2 mm, passo/pollice=27, L2=15,2 mm

Codice art.: A06.NP27.01.15.62 ML X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo A06.NP27.01.15.62 ML X800
EAN / GTIN 4069769073409
Codice del produttore AM4YX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Filettatura NPT, profilo parziale, interno
Dmin=6,2 mm, passo/pollice=27, L2=15,2 mm

Parametri tecnici:

  • d = 3,95 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • Ingranaggio/pollice = 27
  • L2 = 15,2 mm
  • a = 5,95 mm
  • f = 2,95 mm
  • LH = 18,0 mm
  • S = 0,8 mm
  • t = 1,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 6,2 mm