simcut BA inserto da taglio, per il taglio di profili esagonali, per larghezza chiave da 6 mm a 9 mm

Codice art.: A06.H060.12.59 B X400
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
Codice articolo A06.H060.12.59 B X400
EAN / GTIN 4069769071177
Codice del produttore ASD1X400
Numero-L L23830 1363
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simcut BA
Scanalatura di profili esagonali
Per chiavi di larghezza compresa tra 6 mm e 9 mm

Parametri tecnici:

  • L2 = 12,2 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • f = 2,73 mm
  • LH = 18,0 mm
  • SW da = 6,0 mm
  • SW fino a = 9,0 mm
  • w = 5,0 mm