simcut BA Inserto da taglio, per il taglio di profili esagonali, per larghezze di chiave da 3 mm a 3 mm

Codice art.: A06.H030.06.25 B X400
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo A06.H030.06.25 B X400
EAN / GTIN 4069769071016
Codice del produttore AXU6X400
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simcut BA
Scanalatura di profili esagonali
Per chiavi di larghezza compresa tra 3 mm e 3 mm

Parametri tecnici:

  • SW da = 3,0 mm
  • w = 1,8 mm
  • SW fino a = 3,0 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • L2 = 5,8 mm
  • f = 1,23 mm
  • LH = 13,0 mm