• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simcut BA Inserto da taglio, scanalatura di profili esagonali, per larghezza chiave da 2,5 mm a 2,5 mm

Codice art.: A06.H025.05.20 B X400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo A06.H025.05.20 B X400
EAN / GTIN 4069769070972
Codice del produttore AXU7X400
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simcut BA
Scanalatura di profili esagonali
Per chiavi di larghezza compresa tra 2,5 mm e 2,5 mm

Parametri tecnici:

  • ØD = 6,0 mm
  • f = 0,98 mm
  • LH = 13,0 mm
  • SW da = 2,5 mm
  • SW fino a = 2,5 mm
  • w = 1,5 mm
  • L2 = 4,5 mm