simturn AX inserto da taglio, produzione e foratura di fori, ØDCMIN=5,7, R=0,2, L2=15,2

Codice art.: A06.DB29.15.60.20 YR X400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo A06.DB29.15.60.20 YR X400
EAN / GTIN 4069769070750
Codice del produttore A033X400
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Produzione e foratura di fori
ØDCMIN=5,7, R=0,2, L2=15,2

Parametri tecnici:

  • L3 (profondità massima del foro) = 10,0 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØDCMAX = 6,0 mm
  • ØDCMIN = 5,7 mm
  • LH = 18,0 mm
  • d = 5,4 mm
  • f = 2,85 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 5,55 mm