inserto da taglio simturn AX, alesatura di fori, Dmin=6,2, R=0,2, L2=50,8

Codice art.: A06.1830.50.62.20 YL X800
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
Codice articolo A06.1830.50.62.20 YL X800
EAN / GTIN 4069769068504
Codice del produttore A4YDX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Tornitura di fori
Dmin=6,2, R=0,2, L2=50,8

Parametri tecnici:

  • R = 0,20 mm
  • tmax = 0,5 mm
  • LH = 53,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • a = 5,95 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 6,2 mm
  • L2 = 50,8 mm
  • d = 5,25 mm