• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

inserto di taglio simturn AX, alesaggio di fori, Dmin=6,2, R=0,2, L2=35,6

Codice art.: A06.1830.35.62.20 YR X400
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo A06.1830.35.62.20 YR X400
EAN / GTIN 4069769067941
Codice del produttore ABT1X400
Numero-L L23830 590
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Tornitura di fori
Dmin=6,2, R=0,2, L2=35,6

Parametri tecnici:

  • d = 5,25 mm
  • tmax = 0,5 mm
  • f = 2,95 mm
  • a = 5,95 mm
  • R = 0,20 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 6,2 mm
  • L2 = 35,6 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • LH = 38,0 mm