simcut BA Inserto da taglio, scanalatura di cave longitudinali, DIN 6885, tolleranza H9, w=2,01 mm, w=2 mm, tolleranza H9

Codice art.: A06.0202.12.10 B X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo A06.0202.12.10 B X800
EAN / GTIN 4069769063578
Codice del produttore AJDCX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simcut BA
Scanalatura di scanalature longitudinali, DIN 6885, tolleranza H9
w=2,01 mm, b=2 mm, tolleranza H9

Parametri tecnici:

  • b = 2,0 mm (tolleranza H9)
  • ØD = 6,0 mm
  • w = 2,01 mm
  • R = 0,1 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 6,0 mm
  • f = 2,4 mm
  • LH = 15,0 mm
  • t2 = 1,0 mm (tolleranza +0,2)
  • L2 = 12,2 mm