simturn AX inserto di taglio, scanalature a raggio completo, Dmin=6,2, w=1,981, L2=25,4

Codice art.: A06.0198.25.62 VR X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo A06.0198.25.62 VR X800
EAN / GTIN 4069769061710
Codice del produttore AT8MX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Scanalature a raggio pieno
Dmin=6,2, w=1,981, L2=25,4

Parametri tecnici:

  • tmax = 1,8 mm
  • w = 1,981 mm (tolleranza +0,03)
  • R = 0,99 mm
  • f = 2,95 mm
  • LH = 28,0 mm
  • a = 5,95 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • d = 3,95 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 6,2 mm