• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simturn AX inserto di taglio, scanalature a raggio completo, Dmin=6,2, w=1,168, L2=25,4

Codice art.: A06.0117.25.62 VR X800
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo A06.0117.25.62 VR X800
EAN / GTIN 4069769058017
Codice del produttore AKMZX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Scanalature a raggio pieno
Dmin=6,2, w=1,168, L2=25,4

Parametri tecnici:

  • a = 5,95 mm
  • tmax = 1,8 mm
  • d = 3,95 mm
  • LH = 28,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 6,2 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • w = 1,168 mm (tolleranza +0,03)
  • R = 0,58 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • f = 2,95 mm