• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

inserto di taglio simturn AX, smussatura, Dmin=1,R=0,2

Codice art.: A06.0060.05.20 AF L X800
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo A06.0060.05.20 AF L X800
EAN / GTIN 4069769054033
Codice del produttore ACF6X800
Numero-L L23830 1854
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Smussatura
Dmin=1 ,R=0,2

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 1,0 mm
  • LH = 13,0 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • κ = 60°
  • f = 0,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØD = 6,0 mm