simturn AX Inserto da taglio, alesatura e smussatura, Dmin=5,2,R=0,2, L2=20,3

Codice art.: A05.4545.20.52 FR X800
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
Codice articolo A05.4545.20.52 FR X800
EAN / GTIN 4069769049282
Codice del produttore AAYPX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Alesatura e smussatura
Dmin=5,2 ,R=0,2 , L2=20,3

Parametri tecnici:

  • f = 2,45 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • d = 3,75 mm
  • a = 4,95 mm
  • t = 0,7 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 5,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • LH = 23,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • S = 1,0 mm