Inserto da taglio simturn AX, alesatura di fori, Dmin=5,2, R=0,2, L2=25,4

Codice art.: A05.1825.25.52.20 JAR X800
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
Codice articolo A05.1825.25.52.20 JAR X800
EAN / GTIN 4069769046410
Codice del produttore BC5GX800
Numero-L L23830 121096
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Tornitura di fori
Dmin=5,2, R=0,2, L2=25,4

Parametri tecnici:

  • ØD = 5,0 mm
  • tmax = 0,5 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 5,2 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 4,95 mm
  • d = 4,25 mm
  • f = 2,45 mm
  • LH = 28,0 mm
  • L2 = 25,4 mm