inserto di taglio simturn AX, alesatura di fori, Dmin=4,9, R=0,2, L2=20,3

Codice art.: A05.1825.20.49.20 YR X400
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
Codice articolo A05.1825.20.49.20 YR X400
EAN / GTIN 4069769045826
Codice del produttore AXJCX400
Numero-L L23830 103775
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Tornitura di fori
Dmin=4,9, R=0,2, L2=20,3

Parametri tecnici:

  • d = 3,95 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • LH = 23,0 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 4,9 mm
  • a = 4,65 mm
  • R = 0,20 mm
  • f = 2,45 mm
  • tmax = 0,4 mm