simturn AX inserto da taglio, alesatura di fori, Dmin=5,2, R=0,2, L2=15,2

Codice art.: A05.1825.15.52.20 YR X400
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
Codice articolo A05.1825.15.52.20 YR X400
EAN / GTIN 4069769045604
Codice del produttore AF4YX400
Numero-L L23830 288
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Tornitura di fori
Dmin=5,2, R=0,2, L2=15,2

Parametri tecnici:

  • tmax = 0,5 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 5,2 mm
  • LH = 18,0 mm
  • a = 4,95 mm
  • d = 4,25 mm
  • f = 2,45 mm
  • R = 0,20 mm