inserto di taglio simturn AX, scanalature a raggio completo, Dmin=5,2, w=1,575, L2=20,3

Codice art.: A05.0157.20.52 VR X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo A05.0157.20.52 VR X800
EAN / GTIN 4069769041996
Codice del produttore AM8XX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Scanalature a raggio pieno
Dmin=5,2, w=1,575, L2=20,3

Parametri tecnici:

  • R = 0,79 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • LH = 23,0 mm
  • f = 2,45 mm
  • d = 3,75 mm
  • a = 4,95 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 5,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • w = 1,575 mm (tolleranza +0,03)
  • ØD = 5,0 mm