• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simturn AX inserto da taglio, alesaggio con passo speciale, Dmin=5,2 mm, R=0,2 mm, L2=20,3 mm

Codice art.: A05.0025.20.52.20 YEL X800
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo A05.0025.20.52.20 YEL X800
EAN / GTIN 4069769037968
Codice del produttore ASE8X800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Tornitura con rompitruciolo speciale
Dmin=5,2 mm, R=0,2 mm, L2=20,3 mm

Parametri tecnici:

  • L2 = 20,3 mm
  • LH = 23,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 5,2 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 4,95 mm
  • ap = 0,6 mm
  • d = 4,75 mm
  • f = 2,45 mm
  • ØD = 5,0 mm