simturn AX supporto di serraggio, gambo tondo, lavorazione interna, gambo in acciaio, D=25 mm

Codice art.: A05.0025 T
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
Codice articolo A05.0025 T
EAN / GTIN 4069769038323
Codice del produttore AUTM
Numero-L L23830 102727
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portautensili SIMTEK simturn AX
Gambo tondo, lavorazione interna
Gambo in acciaio, D=25 mm

Parametri tecnici:

  • Cacciavite = T15F
  • Vite = ATKW
  • Numero di superfici di serraggio = 4
  • Ls = 90,0 mm
  • LK = 0,0 mm
  • L1 = 110,0 mm
  • hk = 25,0 mm
  • h = 23,0 mm
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • ØD = 5,0 mm