• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simturn AX inserto da taglio, filettatura metrica ISO, profilo del pezzo, interno, Dmin=1,71 mm, P=0,45 mm, L2=6,1 mm

Codice art.: A04.M045.01.06.17 MR X400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo A04.M045.01.06.17 MR X400
EAN / GTIN 4069769034844
Codice del produttore AH5GX400
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Metr. Filettatura ISO, profilo parziale, interno
Dmin=1,71 mm, P=0,45 mm, L2=6,1 mm

Parametri tecnici:

  • Filettatura standard = M2.2
  • t = 0,24 mm
  • S = 0,22 mm
  • LH = 13,0 mm
  • w = 0,06 mm
  • a = 1,45 mm
  • L2 = 6,1 mm
  • Passo (da) = 0,45 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • d = 1,01 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 1,71 mm