• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

inserto da taglio simturn AX, geometria di taglio altamente positiva per alesatura, Dmin=4,2, R=0,05, L2=15,2

Codice art.: A04.8720.15.42.05 YS R X400
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo A04.8720.15.42.05 YS R X400
EAN / GTIN 4069769033120
Codice del produttore AX54X400
Numero-L L23830 1462
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Geometria di taglio altamente positiva per la foratura
Dmin=4,2, R=0,05, L2=15,2

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 4,2 mm
  • f = 1,95 mm
  • d = 3,70 mm
  • LH = 18,0 mm
  • R = 0,05 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • a = 3,95 mm