• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

inserto simturn AX, geometria di taglio alta positiva per alesatura, Dmin=1,2, R=0,05, L2=6,1

Codice art.: A04.8705.06.12.05 YS R X400
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo A04.8705.06.12.05 YS R X400
EAN / GTIN 4069769031942
Codice del produttore AX3QX400
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Geometria di taglio altamente positiva per la foratura
Dmin=1,2, R=0,05, L2=6,1

Parametri tecnici:

  • a = 1,10 mm
  • LH = 13,0 mm
  • d = 0,95 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 1,2 mm
  • L2 = 6,1 mm
  • R = 0,05 mm
  • f = 1,95 mm