• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simturn AX Inserto da taglio, tornitura a copiare e a profilo, Dmin=2,7,R=0,1, L2=15,2

Codice art.: A04.3212.15.27.10 YR X800
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo A04.3212.15.27.10 YR X800
EAN / GTIN 4069769029284
Codice del produttore A50QX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Copiatura e tornitura di profili
Dmin=2,7 ,R=0,1 , L2=15,2

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 2,7 mm
  • LH = 18,0 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • tmax = 0,5 mm
  • R = 0,10 mm
  • a = 2,45 mm
  • d = 1,75 mm
  • f = 1,20 mm