• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simturn AX inserto da taglio, tornitura inversa, Dmin=3,2,R=0,1, L2=13,2

Codice art.: A04.3015.15.32.10 YR X800
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo A04.3015.15.32.10 YR X800
EAN / GTIN 4069769028874
Codice del produttore AASAX800
Numero-L L23830 103446
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Tornitura inversa
Dmin=3,2 ,R=0,1, L2=13,2

Parametri tecnici:

  • R = 0,10 mm
  • tmax = 0,5 mm
  • L3 (profondità massima del foro) = 15,2 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 1,45 mm
  • a = 2,95 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 3,2 mm
  • d = 2,30 mm
  • L2 = 13,2 mm
  • ØD = 4,0 mm