simturn AX fresa a disco, alesaggio di fori, Dmin=1,9 mm, R=0,1 mm, L2=9,1 mm

Codice art.: A04.1C08.09.19.10 YUL X510
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo A04.1C08.09.19.10 YUL X510
EAN / GTIN 4069769021790
Codice del produttore AW37X510
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Fresa a disco SIMTEK simturn AX
Tornitura di fori
Dmin=1,9 mm, R=0,1 mm, L2=9,1 mm

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 1,9 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • d = 1,25 mm
  • ap = 0,10 mm
  • R = 0,10 mm
  • L2 = 9,1 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • a = 1,65 mm