Inserto da taglio simturn AX, foratura di fori, Dmin=4,2 mm, R=0,15 mm, L2=15,2 mm

Codice art.: A04.1820.15.42.15 YUL CBN8
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
Codice articolo A04.1820.15.42.15 YUL CBN8
EAN / GTIN 4069769018370
Codice del produttore AMC8CBN8
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Tornitura di fori
Dmin=4,2 mm, R=0,15 mm, L2=15,2 mm

Parametri tecnici:

  • ap = 0,21 mm
  • d = 3,45 mm
  • f = 1,95 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 4,2 mm
  • a = 3,95 mm
  • LH = 18,0 mm
  • R = 0,15 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 15,2 mm