Inserto di taglio simturn AX, alesaggio di fori, Dmin=3,7 mm, R=0,15 mm, L2=25,4 mm

Codice art.: A04.1817.25.37.15 YUR CBN8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo A04.1817.25.37.15 YUR CBN8
EAN / GTIN 4069769017250
Codice del produttore A54QCBN8
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Tornitura di fori
Dmin=3,7 mm, R=0,15 mm, L2=25,4 mm

Parametri tecnici:

  • a = 3,45 mm
  • ap = 0,21 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 3,7 mm
  • d = 3,05 mm
  • f = 1,70 mm
  • LH = 28,0 mm
  • R = 0,15 mm