inserto da taglio simturn AX, alesatura di fori, Dmin=3,7, R=0,1, L2=25,4

Codice art.: A04.1817.25.37.10 YR X800
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
Codice articolo A04.1817.25.37.10 YR X800
EAN / GTIN 4069769017236
Codice del produttore AA9MX800
Numero-L L23830 1573
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Tornitura di fori
Dmin=3,7, R=0,1, L2=25,4

Parametri tecnici:

  • a = 3,45 mm
  • R = 0,10 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • d = 3,05 mm
  • f = 1,70 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • LH = 28,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 3,7 mm