simturn AX Inserto da taglio, alesatura di fori, Dmin=3,2, R=0,15, L2=15,2

Codice art.: A04.1815.15.32.15 YR X400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo A04.1815.15.32.15 YR X400
EAN / GTIN 4069769016130
Codice del produttore APP9X400
Numero-L L23830 103178
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Tornitura di fori
Dmin=3,2, R=0,15, L2=15,2

Parametri tecnici:

  • tmax = 0,2 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 1,45 mm
  • d = 2,55 mm
  • a = 2,95 mm
  • R = 0,15 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 3,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 15,2 mm