inserto di taglio simturn AX, alesaggio di fori, Dmin=3, R=0,15, L2=20,3

Codice art.: A04.1814.20.30.15 YL X800
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
Codice articolo A04.1814.20.30.15 YL X800
EAN / GTIN 4069769015157
Codice del produttore AMU6X800
Numero-L L23830 103162
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Tornitura di fori
Dmin=3, R=0,15, L2=20,3

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 3,0 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • R = 0,15 mm
  • d = 2,35 mm
  • f = 1,35 mm
  • LH = 23,0 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • a = 2,75 mm