inserto da taglio simturn AX, alesatura di fori, Dmin=2,2, R=0,1, L2=13,2

Codice art.: A04.1810.13.22.10 YR X800
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
Codice articolo A04.1810.13.22.10 YR X800
EAN / GTIN 4069769014211
Codice del produttore AKP9X800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Tornitura di fori
Dmin=2,2, R=0,1, L2=13,2

Parametri tecnici:

  • R = 0,10 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 13,2 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 2,2 mm
  • a = 1,95 mm
  • f = 0,95 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • LH = 18,0 mm
  • d = 1,55 mm