inserto da taglio simturn AX, alesatura di fori, Dmin=2,2, R=0,05, L2=6

Codice art.: A04.1810.06.22.05 YR X800
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
Codice articolo A04.1810.06.22.05 YR X800
EAN / GTIN 4069769013498
Codice del produttore AEWAX800
Numero-L L23830 2145
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Tornitura di fori
Dmin=2,2, R=0,05, L2=6

Parametri tecnici:

  • L2 = 6,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 2,2 mm
  • R = 0,05 mm
  • a = 1,95 mm
  • d = 1,55 mm
  • f = 0,95 mm
  • LH = 13,0 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • ØD = 4,0 mm