simturn AX Inserto da taglio, alesaggio di fori, Dmin=1,9, R=0,1, L2=13,2

Codice art.: A04.1808.13.19.10 YR X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo A04.1808.13.19.10 YR X800
EAN / GTIN 4069769013375
Codice del produttore A529X800
Numero-L L23830 103142
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Tornitura di fori
Dmin=1,9, R=0,1, L2=13,2

Parametri tecnici:

  • R = 0,10 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • d = 1,25 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 0,85 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • a = 1,65 mm
  • L2 = 13,2 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 1,9 mm