simturn AX Inserto da taglio, per alesatura di fori, Dmin=1, R=0,1, L2=8,1

Codice art.: A04.1804.08.10.10 YL X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo A04.1804.08.10.10 YL X800
EAN / GTIN 4069769011692
Codice del produttore AEXSX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Tornitura di fori
Dmin=1, R=0,1, L2=8,1

Parametri tecnici:

  • d = 0,65 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 0,45 mm
  • tmax = 0,10 mm
  • R = 0,10 mm
  • L2 = 8,1 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 1,0 mm
  • a = 0,95 mm