simturn AX Portamorsetti, attacco quadro, a gomito, interno, gambo in acciaio, 16 x 16 mm

Codice art.: A04.1616.G.100 R
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
Codice articolo A04.1616.G.100 R
EAN / GTIN 4069769011111
Codice del produttore AW4E
Numero-L L23830 102684
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portautensili SIMTEK simturn AX
Attacco quadrato, a gomito, p.c. interno.
Gambo in acciaio, 16 x 16 mm

Parametri tecnici:

  • h = 16,0 mm
  • h1 = 16,0 mm
  • hk = 22,0 mm
  • Vite = ATKW
  • Cacciavite = T15F
  • f = 9,0 mm
  • b1 = 20,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • LK = 20,0 mm
  • L1 = 100,0 mm