simmill OS inserto di fresatura, utensili per alesatura fine, Dmin=3,9 mm, L2=15,2 mm

Codice art.: A04.0195.15.39.05 YR X800
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo A04.0195.15.39.05 YR X800
EAN / GTIN 4069769009187
Codice del produttore AW1DX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill OS inserto per fresatura
Utensili per alesatura fine
Dmin=3,9 mm, L2=15,2 mm

Parametri tecnici:

  • d = 3,20 mm
  • f = 1,95 mm
  • R = 0,05 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 3,9 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • LH = 18,0 mm
  • ap = 0,30 mm
  • a = 3,70 mm