• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill OS inserto per fresa, utensili per alesatura fine, Dmin=3,2 mm, L2=10,2 mm

Codice art.: A04.0145.10.32.05 YR X800
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo A04.0145.10.32.05 YR X800
EAN / GTIN 4069769009026
Codice del produttore AW1CX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill OS inserto per fresatura
Utensili per alesatura fine
Dmin=3,2 mm, L2=10,2 mm

Parametri tecnici:

  • L2 = 10,2 mm
  • ap = 0,20 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 3,2 mm
  • R = 0,05 mm
  • a = 3,0 mm
  • d = 2,55 mm
  • f = 1,60 mm
  • LH = 13,0 mm