• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simturn AX inserto da taglio, scanalatura e smussatura, Dmin=4,2 mm, w=1 mm, L2=20,3 mm

Codice art.: A04.0100.20.42 PL X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo A04.0100.20.42 PL X800
EAN / GTIN 4069769008814
Codice del produttore AVE1X800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Preforatura e smussatura
Dmin=4,2 mm, w=1 mm, L2=20,3 mm

Parametri tecnici:

  • tmax = 0,7 mm
  • f = 1,95 mm
  • d = 2,95 mm
  • a = 3,95 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 4,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • w = 1,0 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • t = 0,2 mm
  • LH = 23,0 mm