Simturn AX portautensili, doppio design, gambo tondo, lavorazione interna, gambo in acciaio, D=20 mm, Da=4 mm, Db=4 mm

Codice art.: A04.0020.0140.A04
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
Codice articolo A04.0020.0140.A04
EAN / GTIN 4069769005448
Codice del produttore APJQ
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portautensili SIMTEK simturn AX
Design doppio, gambo tondo, lavorazione interna
Codolo in acciaio, D=20 mm, da=4 mm, DB=4 mm

Parametri tecnici:

  • SW = 17,0 mm
  • Vite = ATKW
  • LK = 15,0 mm
  • ØDb = 4,0 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • ØDa = 4,0 mm
  • Cacciavite = T15F